Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 60B-103-24 Globventil 1/2 tum Fnpt 100 grader F | AA7JBG 15Z221

APOLLO VALVES 60B-103-24 klotventil 1/2 tum Fnpt 100 grader F

Finns i lager
Artikel: AA7JBG Modell: 60B-103-24Korsreferens: 15Z221

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialASTMA108 kolstål
MotorhuvstilNav
ComplianceNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)
AnslutningstypFNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd2.75 "
Max. Lufttryck10,000 psig @ 600 grader F
Max. Lufttemp.-50 grader till 1000 grader F.
Max. Vattentryck10,000 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Tätningsmaterialgrafit
StammaterialASTM A276 rostfritt stål
Överst på handtaget till inloppscentret3-13 / 32 "
Ventilstammens typStigande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.729
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481803060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStammaterialBody MaterialComplianceÖverst på handtaget till inloppscentretAnslutningstypHantera typInlopp till utloppslängdRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 60B-101-24 Globventil 1/4 tum Fnpt 100 grader F | AA7JBE 15Z219 60B-101-24ASTM A276 rostfritt stålASTMA108 kolstålNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTHandhjul2.25 "1 / 4 "1 571 kr
APOLLO VENTILER 60B-102-24 Globventil 3/8 tum Fnpt 100 grader F | AA7JBF 15Z220 60B-102-24ASTM A276 rostfritt stålASTMA108 kolstålNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTHandhjul2.25 "3 / 8 "1 527 kr
APOLLO VENTILER 60B-104-24 klotventil 3/4 tum Fnpt kolstål | AC7AFC 36X510 60B-104-24Rostfritt stålKolstålNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTee3.187 "3 / 4 "2 749 kr
APOLLO VENTILER 60B-105-24 Globe ventil 1 tum Fnpt kolstål | AC7AFD 36X511 60B-105-24Rostfritt stålKolstålNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTee3.625 "1"3 428 kr
APOLLO VENTILER 60B1010924 Globe Ventil, Storlek 1/4 Inch NPT, Gjutstål | BZ2AMV 60B1010924--------1 648 kr
APOLLO VENTILER 60B1050924 Globventil, Storlek 1 tum NPT, Gjutstål | BZ2UHH 60B1050924--------3 206 kr
APOLLO VENTILER 60B1030924 Globventil, Storlek 1/2 tum NPT, Gjutstål | BZ2UHJ 60B1030924--------1 917 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 60B-103-24 klotventil 1/2 tum Fnpt 100 grader F
1 903 kr /enhet