Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 61-104-01 Kulkon fjäder backventil brons 3/4 | AA9DDR 1CKT8

APOLLO VALVES 61-104-01 Kulkon Fjäder Backventil Brons 3/4

Finns i lager
Artikel: AA9DDR Modell: 61-104-01Korsreferens: 1CKT8
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
721SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulkonfjäderkontrollventil
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.5 psi
Längd2.875 "
MaterialBronze
Max. Ångtryck125 psi WSP
Max. Temp.353 grader F
Max. Vattentryck400 psi icke-chock CWP
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden1.625 "
SittmaterialRPTFE
Storlek3 / 4 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialAnslutningstypHöjdStorlekBreddLängdMax. Temp.Max. VattentryckPris
APOLLO VENTILER 61-101-01 Kulkon fjäder backventil brons 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP507SEK
APOLLO VENTILER 61-102-01 Kulkon fjäderbackventil, 3/8 tums storlek, brons | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Förstärkt polytetrafluoretenFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 Deg. F400 psi501SEK
APOLLO VENTILER 61-103-01 Kulkon fjäder backventil brons 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP507SEK
APOLLO VENTILER 61-105-01 Kulkon fjäder backventil brons 1 tum | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 grader F400 psi icke-chock CWP1 049 kr
APOLLO VENTILER 61-106-01 Kulkon fjäder backventil brons 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 grader F400 psi icke-chock CWP1 617 kr
APOLLO VENTILER 61-107-01 Kulkon fjäder backventil brons Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP2 204 kr
APOLLO VENTILER 61-108-01 Kulkon fjäderbackventil 2 tum Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 grader F400 psi icke-chock CWP3 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 61-104-01 Kulkon Fjäder Backventil Brons 3/4
721SEK /enhet