Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 61-102-01 Kulkon fjäderbackventil, 3/8 tums storlek, brons | AA9DDP 1CKT6

APOLLO VALVES 61-102-01 Kulkon fjäderbackventil, 3/8 tums storlek, brons

Finns i lager
Artikel: AA9DDP Modell: 61-102-01Korsreferens: 1CKT6

Få det Maj 6, Måndag
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
448SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulkonfjäderkontrollventil
Body MaterialBronze
BRÖDSTILInline Ball Cone
AnslutningstypFNPT x FNPT
Kracktryck0.5 psi
Höjd1 1 / 8 "
Längd2 1 / 8 "
MaterialBronze
Max. Ångtryck125 psi WSP
Max. Temp.180 Deg. F
Max. Vattentryck400 psi
Min. Temp.33 Deg. F
MonteringsorienteringHorisontell, Vertikal
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden1.125 "
Rörstorlek3 / 8 "
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialFörstärkt polytetrafluoreten
Storlek3 / 8 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd2 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Apollo 61-102-01 kulkonfjäderbackventil används i vätskesystem där omkastning av vätske- eller gasflöde kan leda till skador på utrustningen eller ineffektiv drift. Denna ventil förhindrar återflöde och säkerställer att vätskan strömmar i en riktning. Det är idealiskt för att upprätthålla systemets effektivitet och förhindra kontaminering.

Funktioner:

  • Denna ventil har bronskonstruktion för förbättrad korrosionsbeständighet och hållbarhet.
  • Den erbjuder en inline- och envägsdesign för enkelriktat vätskeflöde för att förhindra tillbakaflöde och systemkontamination.
  • Denna ventil levereras med gängad FNPT x FNPT-anslutning för säker fastsättning till gängade rörledningar, vilket minskar läckagerisker.
  • Den har ett spricktryck på 1/2 psi för exakt flödeskontrollinitiering.
  • Denna ventil är utrustad med en fjäder av rostfritt stål för att motstå korrosion och slitage för konsekvent prestanda.
  • Den har dessutom en ASTM-godkänd B16-mässingshållare för ökad strukturell integritet.
  • Denna backventil med kulkonfjäder har en 15 procent glasfylld RPTFE-kulkontroll för en pålitlig, tät tätning och förlängd livslängd.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur monterar man denna backventil?

A.

  • Välj en lämplig backventil baserat på ditt systems krav.
  • Stäng av systemet och släpp eventuellt tryck.
  • Rengör och förbered rörändarna där ventilen ska installeras.
  • Kontrollera ventilens pilmarkering för korrekt flödesriktning.
  • Applicera rörtätningsmedel eller gängtejp på ventilens gängor.
  • Skruva fast ventilen på röret, se till att den sitter tätt men inte för hårt åtdragen.
  • Använd lämpliga verktyg för att säkra anslutningar utan att skada ventilen.
  • Öppna och stäng ventilen några gånger för att säkerställa smidig rörelse.
  • Starta om systemet och kontrollera efter läckor.
  • Inspektera regelbundet ventilen för korrekt funktion och underhåll.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Apollo 61-102-01 kulkonfjäderbackventil?

A.

  • Bekanta dig med tillverkarens instruktioner och riktlinjer.
  • Installera ventilen enligt rekommenderade procedurer.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar och ögonskydd.
  • Testa ventilens funktionalitet innan den tas i bruk.
  • Undersök regelbundet ventilen för läckor, slitage eller skador.
  • Håll underhålls- och inspektionsprotokoll som referens.
  • Följ relevanta säkerhetskoder och standarder.

F. Hur upptäcker jag läckor i denna backventil?

A.

  • Leta efter synliga tecken på fukt eller vätska runt ventilanslutningarna.
  • Lyssna noga efter väsande eller läckande luft-/gasljud.
  • Applicera tvålvatten på ventilanslutningarna. Bubblor indikerar läckage.
  • Öka trycket något och övervaka för tryckfall, vilket tyder på en läcka.
  • Om du är osäker, sök professionell hjälp för en noggrann bedömning.

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialAnslutningstypHöjdStorlekBreddLängdMax. Temp.Max. VattentryckPris
APOLLO VENTILER 61-101-01 Kulkon fjäder backventil brons 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP454SEK
APOLLO VENTILER 61-103-01 Kulkon fjäder backventil brons 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP497SEK
APOLLO VENTILER 61-104-01 Kulkon fjäder backventil brons 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 grader F400 psi icke-chock CWP656SEK
APOLLO VENTILER 61-105-01 Kulkon fjäder backventil brons 1 tum | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 grader F400 psi icke-chock CWP920SEK
APOLLO VENTILER 61-106-01 Kulkon fjäder backventil brons 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 grader F400 psi icke-chock CWP1 495 kr
APOLLO VENTILER 61-107-01 Kulkon fjäder backventil brons Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP2 080 kr
APOLLO VENTILER 61-108-01 Kulkon fjäderbackventil 2 tum Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 grader F400 psi icke-chock CWP3 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 61-102-01 Kulkon fjäderbackventil, 3/8 tums storlek, brons
448SEK /enhet