Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 61-109-01 Kulkon fjäder backventil brons Fnpt | AA9DDX 1CKU4

APOLLO VALVES 61-109-01 Kulkon Fjäder Backventil Brons Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA9DDX Modell: 61-109-01Korsreferens: 1CKU4
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
7 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulkonfjäderkontrollventil
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.5 psi
Längd7"
MaterialBronze
Max. Ångtryck125 psi WSP
Max. Temp.353 grader F
Max. Vattentryck400 psi icke-chock CWP
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden3.5 "
SittmaterialRPTFE
Storlek2.5 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialAnslutningstypHöjdStorlekBreddLängdMax. Temp.Max. VattentryckPris
APOLLO VENTILER 61-101-01 Kulkon fjäder backventil brons 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP507SEK
APOLLO VENTILER 61-102-01 Kulkon fjäderbackventil, 3/8 tums storlek, brons | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Förstärkt polytetrafluoretenFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 Deg. F400 psi501SEK
APOLLO VENTILER 61-103-01 Kulkon fjäder backventil brons 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP507SEK
APOLLO VENTILER 61-104-01 Kulkon fjäder backventil brons 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 grader F400 psi icke-chock CWP721SEK
APOLLO VENTILER 61-105-01 Kulkon fjäder backventil brons 1 tum | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 grader F400 psi icke-chock CWP1 049 kr
APOLLO VENTILER 61-106-01 Kulkon fjäder backventil brons 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 grader F400 psi icke-chock CWP1 617 kr
APOLLO VENTILER 61-107-01 Kulkon fjäder backventil brons Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP2 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 61-109-01 Kulkon Fjäder Backventil Brons Fnpt
7 047 kr /enhet