LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz | AJ2TWL C160T34FZ65A

LEESON 193373.60 C160T34FZ65A universalmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2TWL Modell: 193373.60Korsreferens: C160T34FZ65A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
KodaG
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram160M
Fulllastförstärkare35 / 17.5
HP15 / 10
Hz50/60
isolering klassF
kW11.2 / 7.5
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor88.5 / 86.5
RotationVARV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)38.1

Produktinformation:

    • Eff 100%: 91
    • Eff 75%: 91
    • Lager OPE: 6209
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6309
    • Typskylt: 622232
    • Slingrande: T12902027
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 41 / 20.5

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorRPMPris
LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TWD C132T11FZ65A 193366.60132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 100016 676 kr
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA Metrisk Motor 50-60 Hertz | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 300012 423 kr
LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2TWK C160T11FZ43A 193372.60160M28.8 / 14.410/7 1/27.5 / 5.671.5 / 691200 / 100022 660 kr
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 300026 104 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 193373.60 C160T34FZ65A universalmotor 50-60 Hertz
20 361 kr /enhet