Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70-102-01 Kulventil, 3/8 tums rör, 600 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT | AE9LHU 6KK48

APOLLO VALVES 70-102-01 Kulventil, 3/8 tums rör, 600 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT

Finns i lager
Artikel: AE9LHU Modell: 70-102-01Korsreferens: 6KK48
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
498SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Ball FinishFörkromad
BollmaterialBronze
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
BRÖDSTILI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
GreppmaterialVinyl
Handtag FinishElförzinkad
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Total längd2"
Rörstorlek3 / 8 "
PortStandard
Tätningsmaterialpolytetrafluoretylen
Sittmaterialpolytetrafluoretylen
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader. till 450 grader. F
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Apollo 70-102-01 brons kulventil används i VVS och industriella applikationer för att kontrollera vätskeflödet genom rör. Med sin kompakta storlek och pålitliga avstängningsförmåga ger denna ventil effektiv vätskekontroll i system där utrymmet är begränsat, vilket säkerställer ett säkert och kontrollerat vätskeflöde.

Funktioner:

  • Denna kulventil i brons har en förkromad kula för ökad hållbarhet, korrosionsbeständighet och smidig drift för att förlänga dess livslängd.
  • Den har en utblåsningssäker skaftdesign för att förhindra att stammen blåses ut på grund av högt tryck för ökad säkerhet och tillförlitlighet.
  • Denna ventil kommer med RPTFE-säten och packboxring för förbättrade tätningsegenskaper och minskad risk för läckage.
  • Den är utrustad med en justerbar packbox för enkelt underhåll och justeringar för att minimera stilleståndstiden.
  • Denna Apollo 70-102-01 kulventil har en rörstorlek på 3/8 tum för optimal prestanda.
  • Den har dessutom stålspaksmuttrar med zinkpläterad yta för strukturell styvhet, tätt grepp och korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Apollo 70-120 brons kulventil?

A.

  • Stäng av ventilen och stäng uppströms isoleringsventiler.
  • Släpp trycket om tillämpligt.
  • Torka av ventilens utsida för att ta bort smuts och skräp.
  • Kontrollera att handtaget fungerar smidigt.
  • Applicera smörjmedel på spindeln och rörliga delar.
  • Manövrera ventilen för att säkerställa smidig rörelse och korrekt tätning.
  • Kontrollera för korrosion, läckor eller skador.
  • Öppna kort ventilen för att spola bort skräp om det behövs.
  • Sätt tillbaka ventilkomponenterna om de är demonterade.
  • Öppna ventilen helt och återställ uppströms isoleringsventiler.
  • Kontrollera regelbundet efter läckor, stelhet eller problem.

F. Hur avgör jag läckor i denna bronskulventil?

A.

  • Isolera ventilen genom att stänga av den och stänga uppströms isoleringspunkter.
  • Inspektera visuellt ventilhuset, anslutningarna och omgivande områden för fukt eller dropp.
  • Lyssna efter väsande ljud eller läckande luft/gas som kan tyda på en läcka.
  • Applicera en tvålvattenblandning på ventilanslutningar och skarvar och leta efter bubblor som indikerar läckage.
  • Öka systemtrycket något och övervaka tryckfall som kan tyda på en läcka.
  • Öppna ventilen delvis och observera kulans sittområde för läckor runt stängt läge.
  • Upprepa tester i olika positioner för att noggrant kontrollera efter läckor.
  • Om läckor upptäcks, åtgärda problemet och testa igen för att bekräfta lösningen.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda Apollo brons kulventiler med olika rörstorlekar?

S. Ja, kunder som letar efter kulventiler med olika rörstorlekar kan välja Apollo 70-103-01, 70-105-01, 70-108-01 och 70-100-10 kulventiler av brons med rörstorlekar på 1/2, 1, 2 respektive 3 tum.

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBollmaterialAnslutningstypTätningsmaterialSittmaterialStorlekStammaterialStammtypPris
APOLLO VENTILER 70-103-10 Kulventil, 1/2 tums rör, 600 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronzeFNPT x FNPTpolytetrafluoretylenFörstärkt polytetrafluoreten-MässingUtblåsningsbevis519SEK
APOLLO VENTILER 70-104-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande870SEK
APOLLO VENTILER 70-105-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande970SEK
APOLLO VENTILER 70-106-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande1 629 kr
APOLLO VENTILER 70-108-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande2 917 kr
APOLLO VENTILER 70-109-10A Brons Kulventil Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande10 451 kr
APOLLO VENTILER 70-100-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande11 882 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70-102-01 Kulventil, 3/8 tums rör, 600 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT
498SEK /enhet