A monterade: Nej , Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1.75 " , Baslängd: 34 " , Basbredd: 34 " , CFM @ 1.250-In. SP: 5706 , CFM @ 1.500-In. SP: 4324 , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 300 grader , Monteringsplats: Tak , Total Dia.: 42.75 " , Totala höjden: 39.5 " , Rekommenderad spjällstorlek (in.): 27 X 27 , Kräver: Taksten för ny installation , Axel Dia. Skivände: 1" , Axel Dia. Hjulände: 1" , Hastighetskontrollerbar: Nej , Hjuldiameter: 24.5 " , Hjulmaterial: Aluminium
Uppblåst ventil 24-1 / 2 tum
Dayton upblast-fläktar är takmonterade för att släppa ut värme och fetthaltiga avloppsvatten från storkök och industrikök. Dessa enheter har ett helrullat aluminiumvindband som skapar en positiv tätning mellan fläkten och monteringsytan. Dessutom erbjuder dessa vindband tillsammans med interna stödstag i stål stor styvhet och stabilitet under transport- och installationsbehov. De har oberoende neoprenbultar för att hålla monteringsbaserna isolerade från motorn, drivramen och hjulkomponenterna. Dessa upblast-fläktar har en remdriven mekanism för flexibilitet i hastigheter och motorval från 735 till 1050 rpm respektive 3/2 till 3 hk. Utvalda modeller kommer omonterade för att optimera fläktarna enligt applikationskravet.