Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 7010118 Ball Valve, Size 1/4 Inch NPT, Bronze, Plain Yellow Grip | BZ7YWK

APOLLO VALVES 7010118 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, brons, vanligt gult grepp

Finns i lager
Artikel: BZ7YWK Modell: 7010118

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

406SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek1 / 4 "
TypVanligt gult grepp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234

Produktinformation:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBollmaterialAnslutningstypTätningsmaterialSittmaterialStorlekStammaterialStammtypPris
APOLLO VENTILER 70-103-10 Kulventil, 1/2 tums rör, 600 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronzeFNPT x FNPTpolytetrafluoretylenFörstärkt polytetrafluoreten-MässingUtblåsningsbevis519SEK
APOLLO VENTILER 70-104-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande870SEK
APOLLO VENTILER 70-105-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande970SEK
APOLLO VENTILER 70-106-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande1 629 kr
APOLLO VENTILER 70-108-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande2 917 kr
APOLLO VENTILER 70-109-10A Brons Kulventil Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande10 451 kr
APOLLO VENTILER 70-100-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande11 882 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 7010118 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, brons, vanligt gult grepp
406SEK /enhet