Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 701040448 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, 2-1/4 Inch Extension, Oval | CB8GLM

APOLLO VALVES 701040448 Kulventil, 3/4 tums storlek, brons, 2-1/4 tums förlängning, oval

Finns i lager
Artikel: CB8GLM Modell: 701040448
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
1 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek3 / 4 "
Typ2-1 / 4 "stamförlängning, oval handtag i rostfritt stål (utan spärr) och mutter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.864

Produktinformation:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBollmaterialAnslutningstypTätningsmaterialSittmaterialStorlekStammaterialStammtypPris
APOLLO VENTILER 70-103-10 Kulventil, 1/2 tums rör, 600 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronzeFNPT x FNPTpolytetrafluoretylenFörstärkt polytetrafluoreten-MässingUtblåsningsbevis519SEK
APOLLO VENTILER 70-104-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande870SEK
APOLLO VENTILER 70-105-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande970SEK
APOLLO VENTILER 70-106-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande1 629 kr
APOLLO VENTILER 70-108-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande2 917 kr
APOLLO VENTILER 70-109-10A Brons Kulventil Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande10 451 kr
APOLLO VENTILER 70-100-10 Brons Kulventil Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Förkromad bronsFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 MässingIcke uppstigande11 882 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 701040448 Kulventil, 3/4 tums storlek, brons, 2-1/4 tums förlängning, oval
1 205 kr /enhet