Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 701431427 Ball Valve, 1/2 Inch NPT, Bronze, Ball And Stem, Vented | BY4CUC

APOLLO VALVES 701431427 Kulventil, 1/2 tum NPT, brons, kula och skaft, ventilerad

Finns i lager
Artikel: BY4CUC Modell: 701431427
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
764SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek1 / 2 "
Stil316 Rostfritt stål kula och spindel
TypSidoventerad kula (enkelriktad), spärrspärr och mutter i rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279

Produktinformation:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekSittmaterialStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70-141-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--1 017 kr
APOLLO VENTILER 70-142-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--964SEK
APOLLO VENTILER 70-143-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--1 028 kr
APOLLO VENTILER 70-144-64 Ångkulventil, FNPT x FNPT, Brons, 250 psi WSP, Inline | AE4UDH 5MU30 70-144-64FNPT x FNPT3 / 4 "MPTFE--1 579 kr
APOLLO VENTILER 70-145-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--1 897 kr
APOLLO VENTILER 70-146-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--2 987 kr
APOLLO VENTILER 70-147-64 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--3 994 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 701431427 Kulventil, 1/2 tum NPT, brons, kula och skaft, ventilerad
764SEK /enhet