Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 73A-103-01A Cs Brandsäker kulventil Fnpt 1/2 In | AA9DBR 1CKK6

APOLLO VALVES 73A-103-01A Cs Fire Safe Kulventil Fnpt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA9DBR Modell: 73A-103-01AKorsreferens: 1CKK6
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
756SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad A108-kolstål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck2000 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
PortStandard
TätningsmaterialRPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialKolstålmelonit
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialAnslutningstypArtikelMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialTemp. RäckviddPris
APOLLO VENTILER 73A-101-01A Cs Brandsäker kulventil Fnpt 1/4 In | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01AFörkromad A108-kolstålFNPT x FNPTKulventil2000 psi WOG1 / 4 "RPTFE20 grader till 450 grader F.716SEK
APOLLO VENTILER 73A-102-01A Cs Brandsäker kulventil Fnpt 3/8 In | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01AFörkromad A108-kolstålFNPT x FNPTKulventil2000 psi WOG3 / 8 "RPTFE20 grader till 450 grader F.744SEK
APOLLO VENTILER 73A-104-01A Cs Brandsäker kulventil Fnpt 3/4 In | AA9DBT 1CKK7 73A-104-01AFörkromad A108-kolstålFNPT x FNPTKulventil2000 psi WOG3 / 4 "RPTFE20 grader till 450 grader F.1 105 kr
APOLLO VENTILER 73A-105-01A Cs Brandsäker kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9DBU 1CKK8 73A-105-01AFörkromad A108-kolstålFNPT x FNPTKulventil2000 psi WOG1"RPTFE20 grader till 450 grader F.1 580 kr
APOLLO VENTILER 73A-106-01 Cs Brandsäker kulventil Fnpt 1-1/4 In | AA9DBV 1CKK9 73A-106-01Förkromad A108-kolstålFNPT x FNPTKulventil1500 psi WOG1.25 "RPTFE20 grader till 450 grader F.2 535 kr
APOLLO VENTILER 73A-107-01 Cs Brandsäker kulventil Fnpt 1-1/2 In | AA9DBW 1CKL1 73A-107-01Förkromad A108-kolstålFNPT x FNPTKulventil1500 psi WOG1.5 "RPTFE20 grader till 450 grader F.2 792 kr
APOLLO VENTILER 73A-108-01 Cs Brandsäker kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9DBX 1CKL2 73A-108-01Förkromad A108-kolstålFNPT x FNPTKulventil1500 psi WOG2"RPTFE20 grader till 450 grader F.4 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 73A-103-01A Cs Fire Safe Kulventil Fnpt 1/2 In
756SEK /enhet