Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 751032141 Ball Valve, Size 1/2 Inch NPT, Pad Locking, Bronze, Auto | BZ9KGB

APOLLO VALVES 751032141 Kulventil, storlek 1/2 tum NPT, kuddlåsning, brons, auto

Finns i lager
Artikel: BZ9KGB Modell: 751032141
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
1 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek1 / 2 "
TypUHMWPE Trim (icke-PTFE), automatisk dränering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465

Produktinformation:

    • Serie: Brons kulventil, standardport, hänglås

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTemp. RäckviddTypPris
APOLLO VENTILER 75-101-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 grader till 450 grader F.-892SEK
APOLLO VENTILER 75-102-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 grader till 450 grader F.-915SEK
APOLLO VENTILER 75-103-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 grader till 450 grader F.-943SEK
APOLLO VENTILER 75-104-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 grader till 450 grader F.-1 507 kr
APOLLO VENTILER 75-105-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 grader till 450 grader F.-1 585 kr
APOLLO VENTILER 75-106-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 grader till 450 grader F.-2 177 kr
APOLLO VENTILER 75-107-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 grader till 450 grader F.-2 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 751032141 Kulventil, storlek 1/2 tum NPT, kuddlåsning, brons, auto
1 191 kr /enhet