APOLLO VALVES 76-105-19A Ball Valve With Mounting Pad, FNPT, Stainless Steel, 1 Inch Size | AK7BAU 7610519A

APOLLO VALVES 76-105-19A Kulventil med monteringsdyna, FNPT, rostfritt stål, 1 tums storlek

Artikel: AK7BAU Modell: 76-105-19AKorsreferens: 7610519A
3 458 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
MaterialRostfritt stål
Storlek1"

Produktinformation:

    • Apollo 76-105-19A är en investeringsgjuten kulventil lämplig för användning med kallt vatten, mättad ånga och vakuum, som arbetar vid maximala tryck på 2000 psi, 150 psi respektive 29 tum Hg.
    • Den har en justerbar packbox med förstärkta tätningar för att täta spindeln och motorhuven, och en utblåsningssäker spindeldesign för att förhindra oavsiktlig ökning av inloppstrycket.
    • Denna MSS SP-110-kompatibla kulventil är utrustad med en monteringsdyna för att enkelt montera ställdonet och rostfritt stål spak och mutter för manuell PÅ/AV-kontroll.

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialBollmaterialBody MaterialSittmaterialStorlekTemp. RäckviddAnslutningstypHantera materialPris
APOLLO VENTILER 76-101-27A Rostfritt stål Kulventil Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTRostfritt stål1 636 kr
APOLLO VENTILER 76-102-27A Rostfritt stål Kulventil Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTRostfritt stål1 545 kr
APOLLO VENTILER 76-103-27A Kulventil, 1/2 tums rör, 2000 PSI, -50 till 450 grader. F, Låshandtag, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolytetrafluoretylenRostfritt stålRostfritt stålFörstärkt polytetrafluoreten--50 grader. till 450 grader. FFNPT x FNPTRostfritt stål1 502 kr
APOLLO VENTILER 76-104-27A Rostfritt stål Kulventil Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTRostfritt stål2 844 kr
APOLLO VENTILER 76-105-27A Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 Stainless Steel316 Stainless SteelRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTRostfritt stål3 032 kr
APOLLO VENTILER 76-106-27 Cf8m Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rostfritt stålRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPT304 rostfritt stål med vinylgrepp5 864 kr
APOLLO VENTILER 76-107-27 Cf8m Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 Stainless SteelCF8M rostfritt stålRPTFE--50 grader till 450 grader F.FNPT x FNPT304 rostfritt stål med vinylgrepp6 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 76-105-19A Kulventil med monteringsdyna, FNPT, rostfritt stål, 1 tums storlek
3 458 kr /enhet