Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 82-203-01 Brons Kulventil Inline Löd 1/2 In | AA9DHU 1CLD9

APOLLO VALVES 82-203-01 Brons Kulventil Inline Löd 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA9DHU Modell: 82-203-01Korsreferens: 1CLD9

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad brons
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialRPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6165
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekRörstorlekTypPris
APOLLO VENTILER 82-204-01 Brons Kulventil Inline Löd 3/4 In | AA9DHV 1CLE1 82-204-01Löd x Löd3 / 4 "-3 / 4 "-1 550 kr
APOLLO VENTILER 82-205-01 Brons Kulventil Inline Löd 1 In | AA9DHW 1CLE2 82-205-01Löd x Löd1"-1"-1 744 kr
APOLLO VENTILER 82-206-01 Brons Kulventil Inline Löd 1-1/4 In | AA9DHX 1CLE3 82-206-01Löd x Löd1.25 "-1.25 "-2 315 kr
APOLLO VENTILER 8220204 Kulventil, Storlek 3/8 tum Löd, 3 delar, brons, 2-1/4 tums förlängning | BY4XYP 8220204Löd-3 / 8 "-2-1 / 4 "stamförlängning997SEK
APOLLO VENTILER 82202A2 Kulventil, storlek 3/8 tum brons, 3 delar, storlek 6 tum hane Exension | BY4XYQ 82202A2-----1 926 kr
APOLLO VENTILER 822025759 Kulventil, Storlek 3/8 Inch Löd, 3 delar, Brons | BY4XYR 822025759Löd-3 / 8 "-Syrerenat, externt trim av rostfritt stål - 3 delar ventiler och fläns1 226 kr
APOLLO VENTILER 82202K1 Kulventil, storlek 3/8 tum brons, 3 stycken, storlek 6 tum hane Exension | BY4XYT 82202K1-----1 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 82-203-01 Brons Kulventil Inline Löd 1/2 In
1 169 kr /enhet