Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC EFDB175345 Kontrollstation, momentan, 1 operatör, vipparm, på/av, 1 gäng, återvändsgränd | AA6DNW 92-675, 13U988

APPLETON ELECTRIC EFDB175345 kontrollstation, momentan, 1 operatör, vipparm, på/av, 1 gäng, återvändsgränd

Finns i lager
Artikel: AA6DNW Modell: EFDB175345Cross Ref: 92-675, 13U988

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollstation
HandlingTillfällig
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
Djup4.69 "
KapslingsmaterialFormbart järn
Höjd4.63 "
Navstorlek3 / 4 "
NavstilÅtervändsgränd
IP-värde54
Monteringyta
NEMA-betyg3
Antal gäng1
Antal operatörer1
SäkerhetsgraderingKlass 1, division 1 och 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I
Typ av operatörVipparm
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7495
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNavstorlekSäkerhetsgraderingPris
APPLETON ELECTRIC EFDB110345 Kontrollstation, momentan, 1 operatör, vipparm, på/av, 1 gäng, återvändsgränd | AA6DML 58-530, 13U955 EFDB1103451"Klass 1, division 1 och 2, grupp C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I9 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB175345 kontrollstation, momentan, 1 operatör, vipparm, på/av, 1 gäng, återvändsgränd
10 774 kr /enhet