APPLETON ELECTRIC AEFB42630C Strömbrytare, 2 poler, 300A, 600V AC, 65kA vid 240V AC | AA4LEB 12T722

APPLETON ELECTRIC AEFB42630C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 300A, 600V AC, 65kA vid 240V AC

Finns i lager
Artikel: AA4LEB Modell: AEFB42630CKorsreferens: 12T722

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

199 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSluten brytare
Växelspänning600 VAC
LUFT @ 240VAC65k
LUFT @ 480VAC35k
LUFT @ 600VAC25k
Amps300
StrömbrytartypStandard
Ledningsstorlek4"
DC-spänningsvärde125/250 XNUMX VDC
Djup12.63 "
KapslingsklassificeringNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Ram storlekKD
Husets materialKopparfritt aluminium
Längd35 "
MaterialKopparfritt aluminium
Max. AIR-betyg65kA
Max. DC-spänning125 / 250VDC
Max. Trådstorlek350 kcmil
Min. Trådstorlek4 AWG
Antal försäljningsställen2
Antal poler2
SäkerhetsgraderingKlass I, division I och 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass III
Byt typIcke-utbytbar resa
TerminalanslutningBox Lug
TypFarligt läge, explosionssäkert, dammtändningssäkert, vattentätt
Spänning600 VAC
Bredd16.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.5
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8536200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellRam storlekVäxelspänningLUFT @ 240VACLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal försäljningsställenSpänningPris
APPLETON ELECTRIC AEBB12210C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 100A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCK 12T683 AEBB12210CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC43 270 kr
APPLETON ELECTRIC AEBB12260C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 60A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCL 12T684 AEBB12260CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC43 270 kr
APPLETON ELECTRIC AEBB12270C Effektbrytare, 2 poler, 70A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCM 12T685 AEBB12270CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC43 270 kr
APPLETON ELECTRIC AEBB12280C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 80A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCN 12T686 AEBB12280CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC43 270 kr
APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 90A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCP 12T687 AEBB12290CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC43 270 kr
APPLETON ELECTRIC AEDB62645C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 450A, 600V AC, 65kA vid 240V AC | AA4LDC 12T699 AEDB62645CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4 AWG2600 VAC298 709 kr
APPLETON ELECTRIC AEDB62660C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 600A, 600V AC, 65kA vid 240V AC | AA4LDD 12T701 AEDB62660CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4 AWG2600 VAC298 709 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEFB42630C Strömbrytare för farligt läge, 2 poler, 300A, 600V AC, 65kA vid 240V AC
199 079 kr /enhet