APPLETON ELECTRIC AFUX0333-33 Nödkabeldragströmbrytare, 15 lb arbetskraft, dubbeländmontering, dubbelkabel | AA2JFJ 10K884

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-33 Nödkabeldragbrytare, 15 lb arbetskraft, dubbeländmontering, dubbel kabel

Finns i lager
Artikel: AA2JFJ Modell: AFUX0333-33Korsreferens: 10K884

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
AC-kontaktbetyg20A @ 125, 250, 480 VAC
Case MaterialGjuta aluminium
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC
Djup7.7 "
HP1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC
IndikatorFlaggarm
Längd16.7 "
Max. Kabelspännvidd200 ft.
MonteringsstilDubbel slut
NEMA-betyg7CD, 9EFG
Driftkraft15 lb.
ÅterställaStälldon
SäkerhetsgraderingUL listad för klass I, division 1 och 2, grupp C, D; Klass II, division 1 och 2, grupperna E, F, G; och klass III
VäxelfunktionBibehållen
Växlingsförmåga1 mikrobrytare, varje ände
Bredd11 "
KabeldragningTvå 1 "röröppningar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8625
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMonteringsstilDriftkraftBreddPris
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-40 Strömbrytare för nödkabeldragning, 25 lb arbetskraft, vänster montering, enkelkabel | AA2JEW 10K867 AFUX0333-4011.5 "Vänster25 lb.8.2 "29 735 kr
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-04 Nödkabeldragströmbrytare, 25 lb arbetskraft, högermontering, enkelkabel | AA2JEX 10K868 AFUX0333-0411.5 "Höger25 lb.8.2 "29 735 kr
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-70 Strömbrytare för nödkabeldragning, 15 lb arbetskraft, vänster montering, dubbel kabel | AA2JFC 10K877 AFUX0333-7011.5 "Vänster15 lb.8.2 "33 300 kr
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-88 Strömbrytare för nödkabeldragning, 25 lb arbetskraft, dubbeländmontering, dubbel kabel | AA2JFK 10K886 AFUX0333-8816.7 "Dubbel slut25 lb.11 "50 841 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-33 Nödkabeldragbrytare, 15 lb arbetskraft, dubbeländmontering, dubbel kabel
48 045 kr /enhet