APPLETON ELECTRIC EBR1023FB50 Uttag, 100A, 600V AC, 25HP | AA3XUK 11Y280

APPLETON ELECTRIC EBR1023FB50-uttag, 100A, 600V AC, 25HP

Finns i lager
Artikel: AA3XUK Modell: EBR1023FB50Korsref: 11Y280

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

134 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare för farligt område
Amps100
Effekt effektförstärkare50
FinishEpoxipulverrock
HP25
Navstorlek1-1/2", 3/4"
Hz60
MaterialKopparfri aluminium
MonteringsboxKopparfritt aluminium
NEMA-betyg3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Antal poler3
Antal ledningar2
Spänning600 VAC Max.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.3725
Fartygets höjd (cm)54.1
Fartygets längd (cm)57.91
Fartygets bredd (cm)47.24
HS-kod8536200040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygAmpsFinishAntal polerAntal ledningarSpänningHPNavstorlekPris
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Uttag, 30A, 600V AC, 3 ledningar, 4 poler | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoxipulverrock43600 VAC Max.--118 664 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Uttag, 60A, 480V AC, 2 ledningar, 3 poler | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--103 203 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Uttag, 60A, 480V AC, 10hk, 2 ledningar, 3 poler | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.10-97 109 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Uttag, 60A, 480V AC, Metallic | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--103 203 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Uttag, 60A, 480V AC, Metallic | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--103 203 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Uttag, 60A, 600V AC, 2 ledningar, 3 poler | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--107 307 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Uttag, 60A, 600V AC, Metallic | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--100 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EBR1023FB50-uttag, 100A, 600V AC, 25HP
134 114 kr /enhet