Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 Tumlar Switch, 1 gång, återvändsgränd, 1 tums nav, 30A, 120 till 277V AC | AA6DMH 70-718, 13U952

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 Tumbler Switch, 1 gäng, dödlägesnav, 1 tums nav, 30A, 120 till 277V AC

Finns i lager
Artikel: AA6DMH Modell: EDS110F3W3Cross Ref: 70-718, 13U952
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
7 584 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkarbrytare
Amps30
Body MaterialFormbart järn
Djup4.69 "
Höjd4.63 "
HP2 hk @ 120/240 VAC
Navstorlek1"
NavstilÅtervändsgränd
LegendmarkeringarPå Av
MonteringMonteringshål / nav
NEMA-betyg7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antal gäng1
SäkerhetsgraderingKlass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III
Byt typ3-Way
Typ av operatörVipparm
Spänning120 till 277 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig, padlåsbar i på eller av-läge

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPPris
APPLETON ELECTRIC EDS110F3W Tumlar Switch, 1 gäng, dödlägesnav, vipparm, 1 tums nav, 20A, 120 till 277V AC | AA6DMG 25-201, 13U951 EDS110F3W201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC7 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 Tumbler Switch, 1 gäng, dödlägesnav, 1 tums nav, 30A, 120 till 277V AC
7 584 kr /enhet