Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC EDS150F1 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DMM 58-530, 13U956

APPLETON ELECTRIC EDS150F1 Tumlar Switch, 1 gång, återvändsgränd, 1/2 tums nav, 20A, 120 till 277V AC

Finns i lager
Artikel: AA6DMM Modell: EDS150F1Cross Ref: 58-530, 13U956

Få det Maj 15, Onsdag
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
8 630 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkarbrytare
Amps20
Body MaterialFormbart järn
Djup4.69 "
Höjd4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstorlek1 / 2 "
NavstilÅtervändsgränd
LegendmarkeringarPå Av
MonteringMonteringshål
NEMA-betyg7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antal gäng1
SäkerhetsgraderingKlass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III
Byt typ1-pol
Typ av operatörFrontstyrd
Spänning120 till 277 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.365
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig, padlåsbar i på eller av-läge

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS150F1 Tumlar Switch, 1 gång, återvändsgränd, 1/2 tums nav, 20A, 120 till 277V AC
8 630 kr /enhet