APPLETON ELECTRIC EDS2240 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DPP 13V006

APPLETON ELECTRIC EDS2240 Tumbler Switch, 2 gäng, dödlägesnav, 3/4 tums nav, 20A, 120 till 277V AC

Finns i lager
Artikel: AA6DPP Modell: EDS2240Korsreferens: 13V006

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorkarbrytare
Amps20
Body MaterialFormbart järn
Djup4.69 "
Höjd4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navstorlek3 / 4 "
NavstilÅtervändsgränd
LegendmarkeringarPå Av
MonteringMonteringshål
NEMA-betyg7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Antal gäng2
SäkerhetsgraderingKlass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp C, D; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III
Byt typ4-Way
Typ av operatörFrontstyrd
Spänning120 till 277 VAC
Bredd6.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9525
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Korrosionsbeständig, padlåsbar i på eller av-läge

Produktvarianter

ProduktModellStorlekAmpsHPByt typBreddNavstorlekNavstilMonteringPris
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Tumlar Switch, 1 gång, dödlägesnav, frontstyrd, 1 tums nav, 20A, 120 till 277V AC | AA6DLX 25-101, 13U942 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC2-pol3"1"ÅtervändsgrändMonteringshål7 820 kr
APPLETON ELECTRIC EDS110-F23 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1 Inch Hub, 30A, 120 till 277V AC | AA6DLY 25-101, 13U943 EDS110-F23-302 hk @ 120/240 VAC2-pol3"1"ÅtervändsgrändMonteringshål8 770 kr
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W3 Tumlar Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1 Inch Hub, 30A, 120 till 277V AC | AA6DMA 25-101, 13U945 EDS110-F3W3-302 hk @ 120/240 VAC3-Way3"1"ÅtervändsgrändMonteringshål7 505 kr
APPLETON ELECTRIC EDS110-F4W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DMB 25-101, 13U946 EDS110-F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1"ÅtervändsgrändMonteringshål10 186 kr
APPLETON ELECTRIC EDS150F3W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DMN 58-535, 13U957 EDS150F3W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3-Way3"1 / 2 "ÅtervändsgrändMonteringshål8 677 kr
APPLETON ELECTRIC EDS150F4W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DMP 58-535, 13U958 EDS150F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "ÅtervändsgrändMonteringshål10 219 kr
APPLETON ELECTRIC EDS150-F4W Tumbler Switch, 1 Gang, Dead End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 till 277V AC | AA6DMY 70-225, 13U967 EDS150-F4WL, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "ÅtervändsgrändMonteringshål10 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS2240 Tumbler Switch, 2 gäng, dödlägesnav, 3/4 tums nav, 20A, 120 till 277V AC
20 503 kr /enhet