Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC EXGJH-218 Flexible Coupling, 18 Inch Flex Length, Male to Male, 22 1/2 Inch Overall Length | AA2LUF 10R010

APPLETON ELECTRIC EXGJH-218 flexibel koppling, 18 tum flexibel längd, hane till hane, 22 1/2 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AA2LUF Modell: EXGJH-218Korsreferens: 10R010

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 184 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
FärgNaturliga Finish
Ledningsstorlek3 / 4 "
förbindelseHane till hane
Längd18 "
MaterialYttre bronsfläta, inre mässingskärna med isolerande foder
UnderkategoriKopplingar
TypFarligt läge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8307903000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekförbindelseLängdMaterialPris
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012 flexibel koppling, 4 tums handel, 12 tum flexibel längd, hane till hane, rostfritt stål | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"Hane till hane12 "Yttre rostfritt stålfläta, inre rostfritt stålkärna med isolerande foder95 662 kr
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015 flexibel koppling, 4 tums handel, 15 tum flexibel längd, hane till hane, rostfritt stål | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"Hane till hane15 "Yttre rostfritt stålfläta, inre rostfritt stålkärna med isolerande foder113 933 kr
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 flexibel koppling, 4 tums handel, 18 tum flexibel längd, hane till hane, rostfritt stål | AA2LTF 10P986 EXGJH-10184"Hane till hane18 "Yttre rostfritt stålfläta, inre rostfritt stålkärna med isolerande foder133 195 kr
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 flexibel koppling, 4 tums handel, 21 tum flexibel längd, hane till hane, rostfritt stål | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"Hane till hane21 "Yttre rostfritt stålfläta, inre rostfritt stålkärna med isolerande foder140 114 kr
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024 flexibel koppling, 4 tums handel, 24 tum flexibel längd, hane till hane, rostfritt stål | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"Hane till hane24 "Yttre rostfritt stålfläta, inre rostfritt stålkärna med isolerande foder166 253 kr
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 flexibel koppling, 4 tums handel, 27 tum flexibel längd, hane till hane, rostfritt stål | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"Hane till hane27 "Yttre rostfritt stålfläta, inre rostfritt stålkärna med isolerande foder173 688 kr
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030 flexibel koppling, 4 tums handel, 30 tum flexibel längd, hane till hane, rostfritt stål | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"Hane till hane30 "Yttre rostfritt stålfläta, inre rostfritt stålkärna med isolerande foder183 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EXGJH-218 flexibel koppling, 18 tum flexibel längd, hane till hane, 22 1/2 tum total längd
9 184 kr /enhet