APPLETON ELECTRIC JBR3034-150 Receptacle, Non-Fused, 30 A, 240/480/600V AC, 20 hp, Metallic | AA3YAL 11Y422

APPLETON ELECTRIC JBR3034-150-uttag, icke-säkert, 30 A, 240/480/600 V AC, 20 hk, metallisk

Finns i lager
Artikel: AA3YAL Modell: JBR3034-150Korsref: 11Y422

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps30
FinishEpoxipulverrock
HP20
Navstorlek1.5
Hz50-400
MaterialKopparfri aluminium
MonteringsboxKopparfritt aluminium
NEMA-betyg3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9FG
Antal poler4
Antal ledningar3
Spänning600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygAmpsFinishAntal polerAntal ledningarSpänningHPNavstorlekPris
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Uttag, 30A, 600V AC, 3 ledningar, 4 poler | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoxipulverrock43600 VAC Max.--125 899 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Uttag, 60A, 480V AC, 2 ledningar, 3 poler | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--109 496 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Uttag, 60A, 480V AC, 10hk, 2 ledningar, 3 poler | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.10-103 030 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Uttag, 60A, 480V AC, Metallic | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--109 496 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Uttag, 60A, 480V AC, Metallic | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--109 496 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Uttag, 60A, 600V AC, 2 ledningar, 3 poler | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--113 850 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Uttag, 60A, 600V AC, Metallic | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--106 595 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC JBR3034-150-uttag, icke-säkert, 30 A, 240/480/600 V AC, 20 hk, metallisk
52 503 kr /enhet