APPROVED VENDOR 06AH1/4X3/8 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 3/8, 5000PK | AC6VVC 36L815

APPROVED VENDOR 06AH1/4X3/8 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 3/8, 5000PK

Finns i lager
Artikel: AC6VVC Model: 06AH1/4X3/8Korsreferens: 36L815

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 166 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd3 / 8 "
Rockwell HårdhetB95
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.5125
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 06AH1/4X3/8 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 3/8, 5000PK
21 166 kr /packa