Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1-EFJ-02-M7- Wing Screw Iron 3/8-16 X 3/4 Inch, 25PK | AE4RXQ 5MNH6

APPROVED VENDOR 1-EFJ-02-M7- Wing Screw Järn 3/8-16 X 3/4 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4RXQ Modell: 1-EFJ-02-M7-Korsreferens: 5MNH6
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
1 697 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
KlassUNC-2A
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1"
HuvudmaterialFormbar 32510
Head Tjocklek3 / 4 "
Head TypVinge
Huvudets bredd1.437 "
Längd3 / 4 "
MaterialFormbart järn
Rockwell HårdhetHB 156
Axeldia.3 / 4 "
Axellängd1"
System för mätningInch
Draghållfasthet50,000
Tråd storlek3 / 8-16
Tips MaterialFormbart järn
Tips typOval

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFJ-02-M7- Wing Screw Järn 3/8-16 X 3/4 tum, 25PK
1 697 kr /packa