Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 10E727 Vändbar krok Mag Blå 2-1/4 Diameter 25 Lb | AA2DVP

APPROVED VENDOR 10E727 Vändbar krok Mag Blå 2-1/4 Diameter 25 Lb

Finns i lager
Artikel: AA2DVP Modell: 10E727
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVändbar krok
Bas Dia.2.25 "
FärgBlå
FinishRund plastplatta med förzinkad krok
Hook Eye inuti H3 / 8 "
Hook Eye inuti W3 / 4 "
Krokhöjd3-3 / 8 "
Krok typMagnetisk
MaterialKeramisk magnet
MonteringMagnetisk
Öppningsstorlek3 / 4 "
Total längd4"
TypMagnetisk
Bredd3 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns25 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 10E727 Vändbar krok Mag Blå 2-1/4 Diameter 25 Lb
144SEK /enhet