Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 10F306 Swing Back Valve Bronze 2 Inch Npt | AA2ETC

APPROVED VENDOR 10F306 Svängbackventil brons 2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA2ETC Modell: 10F306
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
1 984 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
Cap till Inlet Center2-11 / 16 "
AnslutningstypNPT
Kracktryck0.75 till 1 psi
Hexstorlek2.875 "
Längd4.5 "
MaterialBronze
Max. Ångtryck150 psi
Max. Temp.406 grader F
Max. Vattentryck300 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
SittmaterialBronze
Storlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.AnslutningstypKracktryckMax. VattentryckMonteringsplatsTotala höjdenSittmaterialStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 10F288 Gungventil Brons 1/4 tum Npt | AA2ERJ 10F288406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1 / 4 "504SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F289 Gungventil Brons 3/8 tum Npt | AA2ERK 10F289406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze3 / 8 "470SEK
GODKÄNT SÄLJARE 10F290 Gungventil Brons 1/2 tum Npt | AA2ERL 10F290406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1 / 2 "541SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F291 Gungventil Brons 3/4 tum Npt | AA2ERM 10F291406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze3 / 4 "627SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F292 Gungventil Brons 1 tum Npt | AA2ERN 10F292406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1"813SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F293 Gungventil Brons 1-1 / 4 tum Npt | AA2ERP 10F293406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1.25 "1 538 kr
GODKÄND SÄLJARE 10F294 Gungventil Brons 1-1 / 2 tum Npt | AA2ERQ 10F294406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1.5 "1 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 10F306 Svängbackventil brons 2 tum Npt
1 984 kr /enhet