Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 13F617 Vippklämma vertikalt håll 250 Lb rostfritt stål H 3.74 | AA4VGQ

APPROVED VENDOR 13F617 Toggle Clamp Vertical Hold 250 Lb rostfritt stål H 3.74

Finns i lager
Artikel: AA4VGQ Modell: 13F617
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla klämma
ÄrmU-formad
Basmonteringscentra0.50 x 1.06 tum.
Diameter0.200 "
Handle95 grader
Höjd under arm (in.)0.89
Hållkapacitet250 kg
Totala höjden3.74 "
Total längd2.52 "
SländaHexhuvud helt gängat rostfritt stål
Tråd storlek1 / 4 "
TypVertikalt handtag, rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHandleHållkapacitetTotala höjdenTotal längdTråd storlekPris
GODKÄND SÄLJARE 13F618 Vippklämma vertikalt håll 450 Lb rostfritt stål H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 grader450 kg5.5 "4.56 "5 / 16 "699SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13F619 Vippklämma vertikalt håll 750 Lb rostfritt stål H 7.5 | AA4VGT 13F6190.340 "106 grader750 kg7.5 "5.45 "3 / 8 "558SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 13F617 Toggle Clamp Vertical Hold 250 Lb rostfritt stål H 3.74
453SEK /enhet