Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 13F620 Vippklämma horisontell 1.40 tum 4.29 tum | AA4VGU

APPROVED VENDOR 13F620 Toggle Clamp horisontell 1.40 tum 4.29 tum

Finns i lager
Artikel: AA4VGU Modell: 13F620
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla klämma
ÄrmU-formad
Basmonteringscentra0.53 x 0.66 tum.
Diameter0.200 "
Handle94 grader
Höjd under arm (in.)0.75
Hållkapacitet100 kg
Totala höjden1.52 "
Total längd4.29 "
SländaHexhuvud helt gängat med neoprenöverdrag
Tråd storlekM5
TypHåll ned horisontellt handtag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypDiameterHandleHållkapacitetTotala höjdenTotal längdSländaTråd storlekPris
GODKÄND SÄLJARE 13F621 Vippklämma horisontell 1.95 tum 6.73 tum | AA4VGV 13F621Håll ned horisontellt handtag0.22 x 0.34 "94 grader200 kg2.05 "6.73 "Hexhuvud helt gängat med neoprenöverdragM6145SEK
GODKÄND SÄLJARE 13F622 Vippklämma horisontell 2.40 tum 8.62 tum | AA4VGW 13F622Håll ned horisontellt handtag0.26 x 0.36 "94 grader500 kg2.63 "8.62 "Hexhuvud helt gängat med neoprenöverdragM8165SEK
GODKÄND SÄLJARE 13F623 Vippklämma horisontell 3.18 tum 10.79 tum | AA4VGX 13F623Håll ned horisontellt handtag0.34 x 0.42 "94 grader750 kg3.55 "10.79 "Hexhuvud helt gängat med neoprenöverdragM10269SEK
GODKÄND SÄLJARE 13F624 Vippklämma horisontellt rostfritt stål 0.67 tum 3.04 tum | AA4VGY 13F624Horisontellt handtag, SS0.17 x 0.27 "90 grader75 kg0.670 "3.04 "Hexhuvud helt gängat rostfritt stål8-32344SEK
GODKÄND SÄLJARE 13F626 Vippklämma horisontellt rostfritt stål 1.50 tum 5.43 tum | AA4VHA 13F626Horisontellt handtag, SS0.22 x 0.25 "85 grader250 kg1.5 "5.43 "Hexhuvud helt gängat rostfritt stål1 / 4-20425SEK
GODKÄND SÄLJARE 13F627 Vippklämma horisontellt rostfritt stål 1.95 tum 6.73 tum | AA4VHB 13F627Horisontellt handtag, SS0.22 x 0.34 "94 grader200 kg1.950 "6.73 "Hexhuvud helt gängat rostfritt stålM6264SEK
GODKÄND SÄLJARE 13F628 Vippklämma horisontellt rostfritt stål 1.87 tum 6.61 tum | AA4VHC 13F628Horisontellt handtag, SS0.26x0.35 "90 grader600 kg1.87 "6.61 "Hexhuvud helt gängat rostfritt stål5 / 16 "305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 13F620 Toggle Clamp horisontell 1.40 tum 4.29 tum
188SEK /enhet