Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 15927 3/16 x 2-1 / 2 Rostfritt stål räfflad Clevis | AC3WQL 2XAA8

APPROVED VENDOR 15927 3/16 x 2-1/2 rostfritt stål med räfflade skarvar

Finns i lager
Artikel: AC3WQL Modell: 15927Korsreferens: 2XAA8

Få det Maj 8, Onsdag
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd2.5 "
Pin Dia.3 / 16 "
TypSpår
Användbar längd2 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15927 3/16 x 2-1/2 rostfritt stål med räfflade skarvar
52SEK /enhet