Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 16W798 Koboltgängad skaftborr Kort 13/64 | AA8ADQ

APPROVED VENDOR 16W798 Koboltgängad skaftborr Kort 13/64

Finns i lager
Artikel: AA8ADQ Modell: 16W798
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
10SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad skaftborr
Decimal ekvivalent. 2031
FinishSvartoxid
Flöjlängd9 / 16 "
Bråkstorlek13 / 64 "
MaterialKobolt M35
Total längd1 1 / 14 "
Pekvinkel135 grader
Skaftstorlek1 / 4-28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekTotal längdTrådstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 16W759 Gängad borrstång med kobolt 3/32 | AA8ABY 16W759. 09385 / 16 "3 / 32 "1 / 2 "-29SEK
GODKÄND SÄLJARE 16W760 Koboltgängad skaftborrstubbe # 40 | AA8ABZ 16W760. 09805 / 16 "-1 / 2 "#40103SEK
GODKÄND SÄLJARE 16W762 Koboltgängad skaftborrstub 1/8 | AA8ACB 16W762. 12505 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "-57SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 16W763 ​​Koboltgängad skaftborr nr 30 | AA8ACC 16W763. 12855 / 16 "-9 / 16 "#3092SEK
GODKÄND SÄLJARE 16W766 Koboltgängad skaftborrstub 5/32 | AA8ACF 16W766. 15625 / 16 "5 / 32 "9 / 16 "-14SEK
GODKÄNT SÄLJARE 16W767 Koboltgängad skaftborrstubbe # 21 | AA8ACG 16W767. 15905 / 16 "-9 / 16 "#21111SEK
GODKÄND SÄLJARE 16W768 Koboltgängad skaftborrstump nr 20 | AA8ACH 16W768. 16105 / 16 "-9 / 16 "#2095SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 16W798 Koboltgängad skaftborr Kort 13/64
10SEK /enhet