Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 17426 Shim lagerrulle mässing 0.0120 tum 12 tum | AE3RCE 5EY74

APPROVED VENDOR 17426 Shim lagerrull mässing 0.0120 tum 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE3RCE Modell: 17426Korsreferens: 5EY74
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
3 882 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+ 3 / -0.125 "
Material260 Alloy Mässing
Rockwell Hårdhet30T 56-68
Storlek12 x 120 "
TemperHalvhårt
Draghållfasthet57,000 PSI
Tjocklek0.305mm
Tjocktolerans+/- 0.0013 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.008 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7409290075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 17425 Shim lagervals mässing 0.0100 tum 12 tum | AE3RCD 5EY73 1742512 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "2 784 kr
GODKÄND SÄLJARE 17427 Shim lagerrulle mässing 0.0150 tum 12 tum | AE3RCF 5EY75 1742712 x 120 "0.381mm+/- 0.0015 "+/- 0.008 "4 941 kr
GODKÄND SÄLJARE 17428 Shim lagervals mässing 0.0200 tum 12 tum | AE3RCG 5EY76 1742812 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "6 493 kr
GODKÄNT VENDOR 17700 Shim lagerrulle mässing 0.0010 tum 6 tum | AE3RCP 5EY83 177006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "1 158 kr
GODKÄNT SÄLJARE 17705 Shim lagerrulle mässing 0.0015 tum 6 tum | AE3RCQ 5EY84 177056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "1 146 kr
GODKÄNT SÄLJARE 17710 Shim lagerrulle mässing 0.0100 tum 6 tum | AE3RCR 5EY85 177106 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "1 731 kr
GODKÄND SÄLJARE 17715 Shim lagerrulle mässing 0.0120 tum 6 tum | AE3RCT 5EY86 177156 x 180 "0.305mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "2 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 17426 Shim lagerrull mässing 0.0120 tum 12 tum
3 882 kr /enhet