Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 18C796 Pressmätare Lågtrycksmembran 2-1 / 2 In | AA8EEL

APPROVED VENDOR 18C796 pressmätare lågtrycksmembran 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA8EEL Modell: 18C796
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
564SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-1.5%
FallfärgSvart
Case MaterialStål
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek2.5 "
MätartypLågtrycksmembran
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.
Mätområde0 till 100oz./sq. i.
Minsta examen1 oz./Sq "
SockelmaterialKopparlegering HPb59-1
RörmaterialKopparlegering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLens MaterialNoggrannhetFallfärgDriftstemp. RäckviddMätområdeRingmaterialMinsta examenSockelmaterialPris
GODKÄNT SÄLJARE 11A485 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMN 11A485Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 30 psi-0.2 psiMässing2 342 kr
GODKÄND SÄLJARE 11A486 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMP 11A486Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 60 psi-0.5 psiMässing207SEK
GODKÄNT SÄLJARE 11A491 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMV 11A491Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 600 psi-5 psiMässing193SEK
GODKÄND SÄLJARE 11A495 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TMZ 11A495Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 400 psi-5 psiMässing379SEK
GODKÄNT LEVERANTÖR 11A497 Tryckmätningsprocess 4-1 / 2 In | AA2TNB 11A497polykarbonat+ /-0.5%Svart-40 grader till 140 grader F.0 till 60 psi-0.5 psiMässing2 500 kr
GODKÄND SÄLJARE 11A521 Tryckmätarprocess 6 tum 0-600psi | AA2TPB 11A521Glas+ /-0.5%Svart-40 grader till 200 grader F.0 till 600 psi-5 psiMässing3 225 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 11A524 Tryckmätare Process 4-1/2 In | AA2TPE 11A524Glas+ /-0.5%Silver-40 grader till 140 grader F.30 "Hg Vac till 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiMässing2 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 18C796 pressmätare lågtrycksmembran 2-1/2 tum
564SEK /enhet