Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 19D671 Carbide Bur Cylindrical Ball Nose 1/8 | AA8MRY

APPROVED VENDOR 19D671 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 1/8

Finns i lager
Artikel: AA8MRY Modell: 19D671
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
308SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal40000-70000
Total längd2"
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylindrisk bollnäsa
HandelsnummerSC-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialHandelsnummerPris
GODKÄND SÄLJARE 19D668 Carbide Bur Cylindrical Ball Nose 1/2 | AA8MRW 19D6681 / 2 "1"15000-400002.75 "Härdat stålSC-5572SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D673 Hårdmetall Bur Cylindrical Ball Nose 3/8 | AA8MTA 19D6733 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "KarbidSC-3340SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D678 Hårdmetall Bur Cylindrical Ball Nose 3/4 | AA8MTE 19D6783 / 4 "1"10000-200002.75 "Härdat stålSC-71 055 kr
GODKÄND SÄLJARE 19D681 Hårdmetall Bur Cylindrical Ball Nose 7/16 | AA8MTG 19D6817 / 16 "1"15000-400002.75 "Härdat stålSC-4482SEK
GODKÄNT SÄLJARE 19D683 Hårdmetall Bur Cylindrical Ball Nose 1/4 | AA8MTJ 19D6831 / 4 "5 / 8 "30000-400002"KarbidSC-1384SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D671 Carbide Bur Cylindrisk kulnäsa 1/8
308SEK /enhet