Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 19D745 Hårdmetall Bur Pointed Cone 3/8 | AA8MVY

APPROVED VENDOR 19D745 Hårdmetallborr spetsig kon 3/8

Finns i lager
Artikel: AA8MVY Modell: 19D745
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
350SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel28 grader
Kutter Dia.3 / 8 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd5 / 8 "
Max. Varvtal20000-40000
Total längd2.5 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaSpetsig kon
HandelsnummerSM-4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 19D742 Carbide Bur Pointed Cone 1/8 | AA8MVV 19D742SM-4112 grader1 / 8 "3 / 8 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "126SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D744 Carbide Bur Pointed Cone 1/8 | AA8MVX 19D744SM-437 grader1 / 8 "5 / 8 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 19D747 Carbide Bur Pointed Cone 5/8 | AA8MWA 19D747SM-631 grader5 / 8 "1"12000-250002.875 "Härdat stål1 / 4 "672SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D748 Carbide Bur Pointed Cone 3/16 | AA8MWB 19D748SM-5316 grader3 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Härdat stål1 / 8 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D745 Hårdmetallborr spetsig kon 3/8
350SEK /enhet