GODKÄND SÄLJARE 19D748 Carbide Bur Pointed Cone 3/16 | AA8MWB

APPROVED VENDOR 19D748 Hårdmetallborr spetsig kon 3/16

Artikel: AA8MWB Modell: 19D748

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel16 grader
Kutter Dia.3 / 16 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1 / 2 "
Max. Varvtal30000-40000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaSpetsig kon
HandelsnummerSM-53

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 19D742 Carbide Bur Pointed Cone 1/8 | AA8MVV 19D742SM-4112 grader1 / 8 "3 / 8 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "126SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D744 Carbide Bur Pointed Cone 1/8 | AA8MVX 19D744SM-437 grader1 / 8 "5 / 8 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 19D745 Hårdmetall Bur Pointed Cone 3/8 | AA8MVY 19D745SM-428 grader3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "Härdat stål1 / 4 "350SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D747 Carbide Bur Pointed Cone 5/8 | AA8MWA 19D747SM-631 grader5 / 8 "1"12000-250002.875 "Härdat stål1 / 4 "672SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D748 Hårdmetallborr spetsig kon 3/16