Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 19D785 Hårdmetall Bur Inverterad kon 3/16 | AA8MXL

APPROVED VENDOR 19D785 Hårdmetallborr inverterad kon 3/16

Finns i lager
Artikel: AA8MXL Modell: 19D785

Få det Maj 6, Måndag
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
72SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel10 grader
Kutter Dia.3 / 16 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1 / 4 "
Max. Varvtal30000-40000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaInverterad kon
HandelsnummerSN-53

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekHandelsnummerPris
GODKÄND SÄLJARE 19D782 Hårdmetall Bur Inverterad kon 1/2 | AA8MXH 19D78228 grader1 / 2 "1 / 2 "15000-400002.25 "1 / 4 "SN-4266SEK
GODKÄND SÄLJARE 19D786 Hårdmetall Bur Inverterad kon 3/32 | AA8MXM 19D78610 grader3 / 32 "1 / 8 "40000-700001.5 "1 / 8 "SN-41115SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D785 Hårdmetallborr inverterad kon 3/16
72SEK /enhet