Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1CNT2 Slang Bibb 1/2 tum Mnpt Celcon (r) T-handtag | AA9DZY

APPROVED VENDOR 1CNT2 Hose Bibb 1/2 Inch Mnpt Celcon(r) T-handtag

Finns i lager
Artikel: AA9DZY Modell: 1CNT2
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang Bibb
Body MaterialCelcon (R)
DesignaStandard
Hantera materialCelcon (R)
Hantera typT-handtag
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypMNPT
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.180 grader F
Öppen höjd3-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDesignaHantera materialHantera typInloppsstorlekInloppstypMax. TryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1APV7 Slang Bibb kvartsvarv Standard 1/2 tum M | AA8XXN 1APV7MässingStandardAluminiumFjärdedel1 / 2 "Lödkopp eller MNPT125 psi157SEK
GODKÄND SÄLJARE 1APV8 Slang Bibb kvartsväng Standard 3/4 tum | AA8XXP 1APV8MässingStandardAluminiumFjärdedel3 / 4 "FNPT125 psi173SEK
GODKÄND SÄLJARE 1APV9 Slang Bibb kvartsvarv Ingen vinkel 1/2 tum M | AA8XXQ 1APV9MässingIngen KinkzinkFjärdedel1 / 2 "Lödkopp eller MNPT125 psi163SEK
GODKÄND SÄLJARE 1APY1 Slang Bibb kvartsvarv Ingen vinkel 3/4 tum M | AA8XYF 1APY1MässingIngen KinkzinkFjärdedel3 / 4 "MNPT125 psi159SEK
GODKÄND SÄLJARE 1APY2 Slang Bibb kvartsvarv Ingen vinkel 1/2 tum F | AA8XYG 1APY2MässingIngen KinkzinkFjärdedel1 / 2 "FNPT125 psi170SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1CNT3 Slang Bibb 3/4 tum Mnpt Celcon (r) T-handtag | AA9DZZ 1CNT3Celcon (R)StandardCelcon (R)T-handtag3 / 4 "MNPT150 psi100SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CNT4 Slang Bibb 1/2 tum Mpt Celcon (r) Handhjul | AA9EAA 1CNT4Celcon (R)StandardCelcon (R)Ratt1 / 2 "MNPT150 psi103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT2 Hose Bibb 1/2 Inch Mnpt Celcon(r) T-handtag
104SEK /enhet