GODKÄND LEVERANTÖR 1CNT9 Röd. Wye And 45 Bend 2 tum x 1-1/2 tums nav | AA9EAF

APPROVED VENDOR 1CNT9 Röd. Wye And 45 Bend 2 tum x 1-1/2 tums nav

Finns i lager
Artikel: AA9EAF Modell: 1CNT9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar Wye med 45 graders böjning
Body MaterialABS
AnslutningstypHub x Hub x Hub
Rörstorlek2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1WHX2 Röd. Wye And 45 Bend 4 tum x 2 tums nav | AB3ZZP 1WHX24 "x 4" x 2 "398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT9 Röd. Wye And 45 Bend 2 tum x 1-1/2 tums nav
141SEK /enhet