Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1EMK1 Bussning Nylon Ytterdiameter 1.218 tum Vit - Förpackning med 25 | AA9QER

APPROVED VENDOR 1EMK1 bussning nylon ytterdiameter 1.218 tum vit - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AA9QER Modell: 1EMK1

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerande bussning
FärgWhite
Hål Dia.1.093 "
Inuti Dia.0.937 "
MaterialVärmestabiliserad nylon
Utanför Dia.1.218 "
Temp. Räckvidd-40 till +250 F
Tjocklek0.453 "
Tjocktolerans+/- 0.15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHål Dia.Inuti Dia.Utanför Dia.TjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1ELY6 Bussning Nylon Ytterdiameter 0.250 tum svart - 25-pack | AA9QBE 1ELY6Svart0.187 "0.125 "0.25 "0.234 "47SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELY8 Bussning Nylon Ytterdiameter 0.375 tum Svart - Förpackning med 25 | AA9QBF 1ELY8Svart0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "42SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELY9 Bussning nylon ytterdiameter 0.375 tum vit - 25-pack | AA9QBG 1ELY9White0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "35SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELZ1 Bussning Nylon Ytterdiameter 0.531 tum Svart - Förpackning med 25 | AA9QBH 1ELZ1Svart0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "26SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELZ2 Bussning Nylon Ytterdiameter 0.531 tum Vit - Förpackning med 25 | AA9QBJ 1ELZ2White0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "20SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELZ3 Bussning Nylon Ytterdiameter 0.562 tum Svart - 25-pack | AA9QBK 1ELZ3Svart0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "47SEK
GODKÄND SÄLJARE 1ELZ4 Bussning Nylon Ytterdiameter 0.562 tum Vit - Förpackning med 25 | AA9QBL 1ELZ4White0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "30SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMK1 bussning nylon ytterdiameter 1.218 tum vit - förpackning om 25
56SEK /enhet