SQUARE D EGB-serie strömbrytare, påskruvad


Filter
AIC-betyg: 35kAIC @ 480V , effektbrytare typ: Standard , Nuvarande omdöme: 30A , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 4.05 " , Ramtyp: GBS , Längd: 5.66 " , Min. Trådstorlek: 14 AWG (CU), 12 AWG (AL) , Monteringssätt: Skruva på , Terminalanslutning: Juli , Reseenhetsbetyg: 875A
StilModellVäxelspänningAmpsRam storlekMax. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris (ex moms)
A
EGB14070
-70--1277-3 020 SEK
RFQ
B
EGB34035
-35A--3480V-6 634 SEK
C
EGB24040
-40--2480-3 989 SEK
RFQ
D
EGB14020
-20A--1277V-1 504 SEK
D
EGB14030
-30A125A-1277V0.98 "1 504 SEK
E
EGB14040
-45A--1277V-1 967 SEK
F
EGB14020EPD
-20A--1277V--
RFQ
F
EGB14030EPD
-30A--1277V-13 966 SEK
E
EGB14045
-45A--1277V-1 967 SEK
E
EGB14060
-60A--1277V-1 967 SEK
G
EGB24020
-20A--2480V-3 989 SEK
H
EGB34020
-20A--3480V-6 383 SEK
G
EGB24030
-30A--2480V-3 989 SEK
B
EGB34045
-45A--3480V-6 634 SEK
H
EGB34030
-30A--3480V-6 383 SEK
B
EGB34090
-90A--3480V-8 067 SEK
I
EGB34030SA
-30--3480--
RFQ
I
EGB34050SA
-50--3480-23 235 SEK
RFQ
I
EGB34080
-80--3480-8 067 SEK
RFQ
I
EGB34110
-110--3480-23 005 SEK
RFQ
J
EGB14040EPD
-40--1277--
RFQ
I
EGB34125
-125--3480-21 859 SEK
RFQ
C
EGB24080
-80--2480-5 913 SEK
RFQ
I
EGB34100SA
-100--3480--
RFQ
A
EGB14015EPD
-15--1277-13 966 SEK
RFQ
C
EGB24125
-125--2480-18 162 SEK
RFQ
D
EGB14025
-25A--1277V-1 967 SEK
E
EGB14035
-35A--1277V-1 967 SEK
E
EGB14050
-50A--1277V-1 967 SEK
E
EGB16015
-15A--1277V-1 990 SEK
G
EGB24025
-25A--2480V-4 141 SEK
K
EGB24045
-45A--2480V-4 141 SEK
K
EGB24050
-50A--2480V-3 989 SEK
K
EGB24060
-60A--2480V-3 989 SEK
K
EGB24070
-70A--2480V-6 064 SEK
K
EGB24090
-90A--2480V-6 064 SEK
K
EGB24100
-100A--2480V-5 913 SEK
B
EGB34040
-40A--3480V-6 383 SEK
H
EGB34025
-25A--3480V-6 634 SEK
B
EGB34060
-60A--3480V-6 383 SEK
A
EGB14020SA
-20--1277-10 779 SEK
RFQ
B
EGB34100
-100A--3480V-8 067 SEK
C
EGB24035
-35--2480-4 141 SEK
RFQ
I
EGB34040SA
-40--3480--
RFQ
D
EGB14015
277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "4 327 SEK
B
EGB34050
277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"21 007 SEK
B
EGB34070
277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"24 264 SEK
L
EGB24015
277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "14 541 SEK
H
EGB34015
277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"21 647 SEK

EGB-serie strömbrytare, påskruvad

Square D EGB-seriens strömbrytare används i HVAC och elsystem för att skydda enheter mot strömöverbelastning och kortslutning. De har en bultkoppling för tillförlitlig infästning mellan strömbrytaren och elpanelen eller samlingsskenan. Dessa brytare har en avbrottskapacitet på 35kAIC vid 480V. Klackorienteringen på dessa enheter möjliggör raka ledningar genom samlingsskenor, vilket eliminerar behovet av pigtailkablar och organisera lastcentret.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?