Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1ERK2 Ark nylongrön 3/16 T 12 x 24 tum | AA9RBP

APPROVED VENDOR 1ERK2 Ark Nylon Grön 3/16 T 12 x 24 In

Finns i lager
Artikel: AA9RBP Modell: 1ERK2
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
1 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgGrön
Längd24 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialGjuten nylon 6
Material TypSmord industriell kvalitet
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 200 grader F.
Draghållfasthet9900 psi
Tjocklek0.188 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd12 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterial TypDraghållfasthetTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1EPF7 Ark nylon vit 3/16 tum T 12 x 12 tum | AA9QVD 1EPF7Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.188 "12 "593SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EPF8 Ark nylon vit 1/4 T 12 x 12 tum | AA9QVE 1EPF8Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.25 "12 "536SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EPF9 Ark nylon vit 3/8 tum T 12 x 12 tum | AA9QVF 1EPF9Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.375 "12 "748SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EPG1 Ark nylon vit 1/2 tum T 12 x 12 tum | AA9QVG 1EPG1Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.5 "12 "867SEK
GODKÄND SÄLJARE 1EPG2 Ark nylon vit 5/8 tum T 12 x 12 tum | AA9QVH 1EPG2Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.625 "12 "1 105 kr
GODKÄND SÄLJARE 1EPG3 Ark nylon vit 3/4 tum T 12 x 12 tum | AA9QVJ 1EPG3Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.75 "12 "1 418 kr
GODKÄND SÄLJARE 1EPG4 Ark nylon vit 7/8 tum T 12 x 12 tum | AA9QVK 1EPG4Off-white12 "Naturlig kvalitet12,000 psi0.875 "12 "1 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ERK2 Ark Nylon Grön 3/16 T 12 x 24 In
1 517 kr /enhet