Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1HEX6 Lock Support Bracket Gliding - Pack of 2 | AA9XFR

APPROVED VENDOR 1HEX6 lock stödfäste glidande - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AA9XFR Modell: 1HEX6
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
30SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFäste för lockstöd
FinishMässing
hårdvaraIngår ej
Höjd3 / 4 "
Längd7"
MaterialStål
Max. Vinkel (Deg.)90
Min. Öppningsdjup (in.)1
Min. Öppningsbredd (in.)3
TypGlidarm
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishhårdvaraHöjdLängdTypBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1HEY1 Lock Support Bracket Heavy Duty Bronze | AA9XFV 1HEJ1Antik bronsVad ingår5 / 8 "5.75 "Heavy Duty5.75 "164SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1HEX6 lock stödfäste glidande - paket med 2
30SEK /enhet