Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1KB29 Hjul 250 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AB2AGD

APPROVED VENDOR 1KB29 länkhjul 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB2AGD Modell: 1KB29
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
301SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.5 / 16 "
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer90 Shore A
Passar Axel5 / 16 "
Navets längd1.437 "
Navbredd1-1 / 2 "
Ladda betyg220 lb.
Motståndskraftig motVatten, olja, kemikalier, de flesta syror
NyckelbussningIngår ej
Temp. Räckvidd-4 grader till 158 grader F.
Hjullager1-delad Delrin (R)
HjulfärgBlå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.26
Fartygets höjd (cm)0.1
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellNavets längdBore Dia.Caster Load Rating RangeLadda betygMotståndskraftig motNyckelbussningTemp. RäckviddHjullagerPris
GODKÄND SÄLJARE 1KA81 Hjul 155 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0 till 299 pund155 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.1-delad Delrin (R)52SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA89 Hjul 250 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0 till 299 pund250 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)120SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA93 Hjul 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0 till 299 pund165 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.1-delad Delrin (R)78SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA95 Caster Wheel 990lb. 3-3 / 8 D x 2-15 / 16in | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0 till 299 pund165 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)109SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA97 Hjul 500 Lb. 3-1 / 2 D x 1-7 / 16in | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0 till 299 pund165 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.Förseglad boll207SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA99 Caster Wheel 3000 Lb. 4-1 / 2 D x 1-5 / 8in | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0 till 299 pund275 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)117SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KB11 Hjul 1000lb 4-15 / 16d x 1-7 / 16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 till 299 pund275 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1KB29 länkhjul 250 Lb. 3-1/2 D x 1-1/4 tum
301SEK /enhet