Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAG8 Weld Nut 5/16-18 1 1/8 X 7/16, 50PK | AB2CUC

APPROVED VENDOR 1LAG8 svetsmutter 5/16-18 1 1/8 X 7/16, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CUC Modell: 1LAG8
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
318SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd1.125 "
Bastjocklek1 / 8 "
Basbredd7 / 16 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typFliksvetsmutter med förskjutningshål
Pilot Dia.23 / 64 "
Pilothöjd0.084 "
Pilothålsstorlek3 / 8 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med offsethål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.260 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG8 svetsmutter 5/16-18 1 1/8 X 7/16, 50PK
318SEK /packa