Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1LAJ5 Svetsmutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CUU

APPROVED VENDOR 1LAJ5 svetsmutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CUU Modell: 1LAJ5
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
255SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd13 / 16 "
Bastjocklek1 / 8 "
Basbredd1 / 2 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typFliksvetsmutter med utsprång
Pilot Dia.19 / 64 "
Pilothöjd0.054 "
Pilothålsstorlek5 / 16 "
Projektionshöjd0.023 "
Projiceringsbredd0.125 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med projektioner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Svetsprojektioner (2)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ5 svetsmutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK
255SEK /packa