Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1LAJ9 Svetsmutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CUY

APPROVED VENDOR 1LAJ9 svetsmutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CUY Modell: 1LAJ9
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
143SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd13 / 16 "
Bastjocklek3 / 32 "
Basbredd1 / 2 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typFliksvetsmutter med utsprång
Pilot Dia.19 / 64 "
Pilothöjd0.032 "
Pilothålsstorlek5 / 16 "
Projektionshöjd0.020 "
Projiceringsbredd0.125 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med projektioner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Svetsprojektioner (4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ9 svetsmutter 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK
143SEK /packa