Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1LAK2 Svetsmutter 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CVA

APPROVED VENDOR 1LAK2 svetsmutter 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CVA Modell: 1LAK2
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
235SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd63 / 64 "
Bastjocklek1 / 8 "
Basbredd5 / 8 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typFliksvetsmutter med utsprång
Pilot Dia.7 / 16 "
Pilothöjd0.094 "
Pilothålsstorlek29 / 64 "
Projektionshöjd0.030 "
Projiceringsbredd0.150 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med projektioner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Svetsprojektioner (4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK2 svetsmutter 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK
235SEK /packa