Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LUC7 Cross 1 tum 304 rostfritt stål 150 Psi | AB2FTV

APPROVED VENDOR 1LUC7 Cross 1 Inch 304 Rostfritt Stål 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2FTV Modell: 1LUC7
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
710SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LUB8 Cross 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 Psi | AB2FTL 1LUB8304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "141SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUC3 Cross 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 Psi | AB2FTQ 1LUC3304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "290SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUC5 Cross 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 Psi | AB2FTT 1LUC5304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "469SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUD4 Cross 2 tum 304 rostfritt stål 150 Psi | AB2FUA 1LUD4304 Stainless Steel300 psi150 psi2"1 477 kr
GODKÄND SÄLJARE 1LVD8 Cross 1/4 tum 316 rostfritt stål 150 psi | AB2FZR 1LVD8316 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "180SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LVE3 Cross 1/2 tum 316 rostfritt stål 150 Psi | AB2FZW 1LVE3316 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "328SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LVE5 Cross 3/4 tum 316 rostfritt stål 150 Psi | AB2FZY 1LVE5316 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "509SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUC7 Cross 1 Inch 304 Rostfritt Stål 150 Psi
710SEK /enhet