Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1MNK4 Bussning 1-1/2 x 1-1/4 tum Npt | AB2LDZ

APPROVED VENDOR 1MNK4 Bussning 1-1/2 x 1-1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AB2LDZ Modell: 1MNK4
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
136SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbussning
Body MaterialSvart smidd stål
AnslutningstypNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F.
Rörstorlek1-1/2" x 1-1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ3 Bussning 1/4 x 1/8 tum Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4 "x 1 / 8"54SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ4 Bussning 3/8 x 1/8 tum Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8 "x 1 / 8"58SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ5 Bussning 3/8 x 1/4 tum Npt | AB2LDQ 1MNJ53 / 8 "x 1 / 4"52SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ6 Bussning 1/2 x 1/4 tum Npt | AB2LDR 1MNJ61 / 2 "x 1 / 4"59SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ7 Bussning 1/2 x 3/8 tum Npt | AB2LDT 1MNJ71 / 2 "x 3 / 8"59SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ8 Bussning 3/4 x 3/8 tum Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4 "x 3 / 8"81SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ9 Bussning 3/4 x 1/2 tum Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4 "x 1 / 2"72SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNK4 Bussning 1-1/2 x 1-1/4 tum Npt
136SEK /enhet